Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh für Forstarbeit Forest Jac, Größe 10-XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Schnittschutz-Handschuh für Forstarbeit Forest Jack
Artikelbild: Schnittschutz-Handschuh für Forstarbeit Forest Jack
Artikel-Nr.:
     380-32048000-10XL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-8000-10XL
EAN/GTIN:
     4250063618018
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 und EN 381-7, Schnittschutzklasse 2, - nach EN 388 (3222) und EN 381-7, Schnittschutzklasse 2
- Schnittschutzeinlage im linken Handschuh
- Innenhand aus Rindnarbenleder
- eng anliegende Strickbündchen
- sehr gute Passform
- Gesamtlänge 28 cm
- Knöchelschutz
- Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe
- Synthetikfutter im Handrücken
- Farbe: hellgrau/rot, Größe 10-XL
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,06*
Lager 380
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,22*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 29,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 34,98*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 29,37*
€ 39,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.