Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forsthandschuh ForestJackKlasse 2, Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forsthandschuh ForestJackKlasse 2, Größe XL
Forsthandschuh ForestJackKlasse 2, Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-284782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250063618018
EAN/GTIN:
     4250063618018
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Forsthandschuh Forest Jack

Ausführung:
• Schutzkissen im linken Handschuh
• Knöchelschutz
Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2)
Kategorie: II
Material: Rindnarbenleder, Synthetikfutter im Rücken
Länge: 280 mm
Größe: XL
Farbe: hellgrau/rot

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
hellgrau-rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,06*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,22*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 29,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 34,98*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 29,37*
€ 39,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.