| |
|
| Artikel-Nr.: 380-328150-1441-118 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913958194 |
| |
|
| | |
| Material: Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss - farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche - Handytasche auf dem linken Ärmel - mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen - Gummizug im Bund - verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss - Umlegekragen - farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten - 2 Golffalten am Rücken - 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen - doppelte Maßstabtasche, Handytasche - links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss -2 Gesäßtaschen mit Patten, Farbe 2715-schwa/schi/zink, Größe 118 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, HIGHLINE, PLANAM |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,42* | € 48,42* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,03* | € 49,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,51* | € 49,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,03* | € 50,77* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,84* | € 58,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|