Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose BW290, Farbe 0121-kornblau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330130-139-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913121505
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
einlauffest nach DIN EN ISO 6330

- Brustlatztasche mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- verstellbare Seitenschlitze
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Steckschnallen, Farbe 0121-kornblau, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, malerlatzhose gr50, BW290, Latzhose, PLANAM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 22,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 22,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 23,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 23,98*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.