Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 23-200 PVC Handschuh 300mm lang, Größe L(9)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ansell AlphaTec 23-200 PVC Handschuh 300mm lang
Artikelbild: Ansell AlphaTec 23-200 PVC Handschuh 300mm lang
Artikel-Nr.:
     380-423200-L9
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23-200-L9
EAN/GTIN:
     1007649044159
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kategorie 3, EN374, EN388, - Chemikalien und Flüssigkeits-Schutzhandschuh
- Beschichtungsmaterial: PVC
- Trägermaterial: Baumwoll-Innenfutter
- EN 374-1:2016/Typ B (KLT), EN 374-5:2016, EN 388 (3121B), AQL<1,5, Kategorie 3
- Wandstärke: 1,60 mm
- Länge: 300 mm
- für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen
- tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien
- Ideale Anwendungsbereiche: Gebäudemanagement, Fischverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Größe L(9)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.