Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Padua Blue Lite, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Blue Lite
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Blue Lite
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Blue Lite
Artikel-Nr.:
     380-508280-7
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508280-7
EAN/GTIN:
     4018949582873
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Nylonfeinstick mit sehr hohem Tragekomfort, PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®.

Material:
- Trägermaterial: 18 Gauge Nylonfeinstick
- Beschichtung: PU (Polyurethan)
- Kat. II, EN 388:2016 (3121X)
- Farbe: blau/schwarz
- Polybeutel: 12 Paar, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70340
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,87*
2 Tage
240
12
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,87*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 1,92*
Lager 380
12
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,99*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,67*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,89*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,12*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.