| |
|
| Artikel-Nr.: 380-926120821 Herst.-Nr.: 120.821.19720 EAN/GTIN: 4045444605134 |
| |
|
| | |
| 19 x 72 mm, Pflaster Refill für den EasyAid Pflasterspender 30 x wasserabweisende Pflasterstrips im praktischen Pflaster Refill Set - aus wasserabweisendem Material - atmungsaktiv und hautfreundlich - starke Klebekraft und zuverlässiger Halt - hypoallergen und reizfrei – auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet - lässt sich leicht und schmerzfrei wieder abziehen Weitere Informationen: | | Erste Hilfe Eigenschaften: | wasserabweisend | Farbe: | beige | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Schnellverband, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster strips, hypoallergene pflaster, gramm medical schnellverband, 19, 72, AQUATIC, Actiomedic®, EASYAID, Pflasterstrips, Refill, mm, x |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,84* | € 5,02* | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,44375* | € 5,06375* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|