| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9262020000 Herst.-Nr.: 120.800.20000 EAN/GTIN: 4045444605097 |
| |
|
| | |
| mit Füllung, Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Entdecken Sie die vielseitigen EasyAid Features! - gefüllt mit insgesamt 90 detektierbaren Pflasterstrips (19 x 72 mm) - enthalten sind 3 Pflaster Refills: 2 x 30 (=60) DETECT AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30 DETECT ELASTIC Pflasterstrips(19 x 72 mm) - inkl. Montagematerial - Verschiedene Pflastersorten als Nachfüllpackungen bestellbar - mit Diebstahlschutz durch Spezialschlüssel - leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand - transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff Abmessungen: 3.3 × 26.8 × 16.3 cm Saubere Entnahme - Entnahme der Pflaster nach unten heraus - keine Verunreinigung der restlichen Pflaster oder des Spenders durch Schmutz oder heruntertropfendes Blut
Diebstahlsicheurng - optional aktivierbare Diebstahlsicherung - Öffnen des Gehäuses nur mit dem passendem Schlüssel möglich
Der EasyAid Reminder - integriertes, smartes Kanban-System - rechtzeitige Erinnerung daran neue Pflaster Refills nachzubestellen
Rundum gut geschützt - Entfernung des Siegelpapiers erst bei Entnahme der Pflaster - komplett geschlossenes Gehäuse - Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser
3-facher Schutz - bietet Platz für bis zu drei unterschiedliche Pflastersorten
Leicht auffindbar - Signalfarbe Orange - sehr gute Erkennbarkeit - hohe Sichtbarkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen Weitere Informationen: | | Erste Hilfe Eigenschaften: | elastisch|wasserabweisend | Farbe: | blau | Produkt detektierbar: | Ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflasterspender detectable, sofortpflaster detektierbar, pflasterspender, 1, Actiomedic®, Detect, EASYAID, Füllung, Pflasterspender,, mit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,61* | € 32,69* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 35,60* | € 43,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 50,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,54* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|