Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips,detektabel,blau,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
142456
142456
Artikel-Nr.:
     711-142456
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     33602113306
EAN/GTIN:
     4045444603512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterstrips
  • detektabel in blau
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterstrips
Pflaster-Typ:
detektabel
detektabel:
ja
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
blau
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips 19mmx72mm, pflaster strips, pflaster-strips detectable, Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 9,63*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 23,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,75*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,13*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.