Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Nachfüllpackung nach DIN 13157:2021-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Erste Hilfe Nachfüllpackung nach DIN 13157:2021-11 DETECT
Artikelbild: Erste Hilfe Nachfüllpackung nach DIN 13157:2021-11 DETECT
Artikel-Nr.:
     380-928015730
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     31.800.015.730
EAN/GTIN:
     4045444400043
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
für Food- und Lebensmittelindustrie, INHALTSVERZEICHNIS
Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019
12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 *
6x Fingerkuppenverband *
6x Fingerverband 12 x 2 cm *
6x Pflasterstrips 19 x 72 mm *
12x Pflasterstrips 25 x 72 mm *
1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril
3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
2x Augenkompresse
1x Kälte-Sofort-Kompresse
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
2x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
5x Vliestuch 20 x 30 cm
4x Vinylhandschuhe DIN EN 455
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut *
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Anleitung zur Ersten Hilfe
1x Inhaltsverzeichnis
* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsätze gramm din 13157, füllsatz nach din 13157, austauschset din 13157, 13157, DETECT, DIN, Erste, Food-, Hilfe, Lebensmittelindustrie, Nachfüllpackung, für, nach, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
318.000.15700
ab € 13,13*
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.91511
ab € 17,92*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,39*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.