Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllsortiment DIN13157 kleinÜbergangsweise 25020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800
Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800
Artikel-Nr.:
     217MED-11570002
Hersteller:
     Erich Nonne
Herst.-Nr.:
     318.000.15700
EAN/GTIN:
     4045444400012
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Füllsortiment DIN13157 klein Übergangsweise 25020001, Inhalt: 2 Folienbeutel wiederverschließbar 300x400mm, 1 Schere kniegebogen, 1 Vliestuch 200x300mm à 5 Stück, 3 Kompressen steril 100x100mm à 2 Stück, 1 Kälte-Sofortkompresse selbstaktivierbar 150x170mm, 1 Rettungsdecke gold/silber 210x160cm, 1 Pack à 4 Stück Einmalhandschuhe, 1 Pack à 8 Stück Wundschnellverband 6x10cm, 1 Kombi-Pflasterset 20-teilig, 1 Verbandtuch 600x800mm steril, 2 Augenkompressen oval 50x70mm steril, 2 Dreiecktücher weiß 96x96x136cm, 1 Verbandpäckchen G (groß) 100x120mm steril, 1 Verbandpäckchen K (klein) 60x80mm steril, 3 Verbandpäckchen M (mittel) 80x100mm steril, 2 Fixierbinden 8cm x 4m, 2 Fixierbinden 6cm x 4m, 1 Heftpflaster 2,5cm x 5m, 1 Anleitung zur Ersten Hilfe mehrsprachig, 1 Inhaltsverzeichnis mehrsprachig. Inkl. Ergänzungsset nach DIN 13157-2021-11 (Inhalt: 2x Fingerkuppenverband 2x Fingerverband 12 x 2cm 2x Pflasterstrip 1,9 x 7,2cm 4x Pflasterstrip 2,5 x 7,2cm 4x Wundschnellverband 4 x 10cm 4x Feuchttücher 2x Gesichtsmaske nach DIN 14683 Typ IIR 1x Inhaltsverzeichnis DIN 13157-2021-11)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,38*
6 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,54*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 26,48*
Lager 217
13
1
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 27,13*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.00200
ab € 34,31*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.015.730
ab € 14,64*
Ähnlich
GRAMM medical
NA 4620 LM
ab € 38,14*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,43*
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.91511
ab € 17,94*
Ähnlich
GRAMM medical
41.803.501.511
ab € 14,10*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,54*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,60*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 88,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.