| |
|
| Artikel-Nr.: 380-928NALM Herst.-Nr.: NA 4620 LM EAN/GTIN: 4250348923455 |
| |
|
| | |
| nach DIN 13157 für Lebens/Nahrungsmittel-Industrie, Ob Metzger oder Konserven-Industrie: Mit diesem Set sind Sie sicher! Blaue maschinendetektierbare Pflaster verhindern ein Auftauchen in Ihrem Produkt.
Nachfüllpackung nach DIN 13 157 & Spezialfüllung für Nahrungsmittel Enthält unter anderem blaue detektierbare Pflaster, Augenspülflasche, Brandwundgel, Beatmungsmaske, Finger-Schnellverband, sowie
INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach Din 13 157
1 Verbandtuch, DIN 13 152-A, 60 x 80 cm* 4 Einmalhandschuhe, Vinyl 2 Dreiecktücher, DIN 13 168, weiß, 96 x 96 x 136 3 Verbandpäckchen, DIN 13 151-M* 1 Verbandpäckchen, DIN 13 151-G* 1 Verbandpäckchen, DIN 13 151-K* 2 Fixierbinden, DIN 61 634, 6 cm x 4 m 2 Fixierbinden, DIN 61 634, 8 cm x 4 m 2 Augenkompressen, oval, 50 x 70 mm* 1 Schere, DIN 58 279-B190 kniegebogen 1 Rettungsdecke 210 x 160 cm, gold/silber 1 Heftpflaster, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m 8 Wundschnellverbände, DIN 13 019, 10 cm x 6 5 Vliestücher 6 Kompressen, 10 x 10 cm* 2 Folienbeutel, wiederverschließbar 4 Fingerverbände 12 x 2 cm 4 Fingerkuppenverbände 4 x 7 cm 4 Pflasterstrips 19 x 72 mm 8 Pflasterstrips 25 x 72 mm 1 Kälte-Sofortkompresse, selbstaktivierbar 1 Anleitung zur Ersten Hilfe 1 Inhaltsverzeichnis DIN 13 157
* Steril, solange verschlossen
INFORMATION:
Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:
Füllungen DIN 13157 Verbandkasten: (1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers. (2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P. (1) Baustellen bis 10 Personen
Füllungen DIN 13169 Verbandkasten: (1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers. (2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P. (1) Baustellen 11-50 Personen Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsätze gramm din 13157, füllsatz nach din 13157, austauschset din 13157, -, 13157, DIN, Erste, Hilfe, Lebens/Nahrungsmittel-Industrie, Lebensmittel, Nachfüllpackung, Spezial, für, nach |
| | |
| |