Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe wiroDEFEND 28, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Nitril Chemikalienschutzhandschuhe wiroDEFEND 28
Artikelbild: Nitril Chemikalienschutzhandschuhe wiroDEFEND 28
Artikel-Nr.:
     380-AH-6011-8
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642151434
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388:2016 (3001X), EN 374-1 TYP A, - Länge: ca. 33cm
- innen glatt
- latexfrei
- gemäß PSA Richtlinie 89/686/EWG, Kategorie 3
- EN 388:2016 + A1:2018 (3001X), EN 374-1:2016 TYP A (AJKLMOPT), ISO 374-5:2016 VIRUS
- zugelassen für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln
- sehr gute chemische Beständigkeit insbesondere gegen Öle, tierische Fette, starke Lösungsmittel und Säuren
- erhöhte Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- höchste Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
- frei von Silikon, Latex, Thiuram, Wachs, PVC
- für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet
- einzeln verpackt
- 12 Paar im Polybeutel, 144 Paar im Karton, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,85917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52004*
€ 19,65885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,19004*
€ 19,26615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19008*
€ 18,0762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60004*
€ 17,37405
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,82004*
€ 16,44585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,62004*
€ 15,01785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31004*
€ 12,26895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.