Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Winterhandschuhe Himalaya 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 1
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 1
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 1
Artikel-Nr.:
     380-B-1148
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4031301009115
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Stulpe und Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle, Doppelnähte, Futter aus Polyester-Fleece

- Lederstärkestärke: ca. 0,9-1,1 mm
- Handschuhlänge: ca. 26,5 cm (Gr. 10)

MATERIAL:
- Rindvollleder
- Drell und Einlagen auf den Fingeroberseiten: Baumwolle
- Futter: Polyester-Fleece

FARBE:
Leder natur/Drell gelb

NORMEN:
PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte

Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 2
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Konvektive Kälte: X (nicht durchgeführt)
Kontaktkälte: 2
Wasserdichtheit: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- Schutz vor Kälte durch das weiche Fleece-Futter
- hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten
- Doppelnähte

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken in kühler Umgebung (auf mechanische Risiken bezogen), z. B. Handwerk, Baugewerbe, Lager und Logistik, Agrar- und Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,95*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,03*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,82*
Lager 380
59
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 5,39*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.