| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-2231-9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Pro-Fit 60831-9 EAN/GTIN: 4031301009931 |
| |
|
| | |
| nach EN388-3121, EN374-3, EN374-2, - Chemikalienschutzhandschuh aus Neopren, schwarz - Gitterprofil in der Innenhand - velourisiert - lebensmittelgeeignet - öl- und fettbeständig - nach EN 388 (2011), EN 374 (AKL = A-Methanol, K-Natriumhydroxid 40%, L-Schwefelsäure 96%), Kategorie 3 - optimale Mischung aus Neopren für den Chemikalienschutz und Latex für optimale Beweglichkeit und mechanische Festigkeit - Gitterprofil in der Innenhand - innen baumwollvelourisiert - gut isolierend gegen Kälte - ca. 32 cm lang, Stärke ca. 0,7 mm - Größen: 8, 9, 10, Größe 9 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Handschuhe Beschichtung: | vollbeschichtet | Handschuhe Material: | Neopren | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach schwarz, EN374-2, EN374-3,, EN388-3121,, nach, schwarz |
| | |
| |