Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikel-Nr.:
     380-B-2372-9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2372-9
EAN/GTIN:
     4792249053638
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), ISO 18889 (GR), Trägermaterial: Nylon/Elasthan Strickgewebe, nathlos
Material Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808
Material Futter: Nylon, Polyester, Elasthan
Materialstärke: 1,30 mm
Länge: ca. 25,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- ISO 18889:2019 (GR)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
lila
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.