Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™
Artikel-Nr.:
     380-B-2490-6
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2490-6
EAN/GTIN:
     4792249058381
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4331B), EN 16350, Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808
Material Futter: Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 0,80 mm
Länge: ca. 22,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4331B)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft, Größe 6
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, (4331B),, 16350, 388, ATG®, Cut™,, EN, MaxiFlex®, Schnittschutz-Strickhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.