Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikel-Nr.:
     380-CT144054525-8
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     14405.1125-8
EAN/GTIN:
     8719558036936
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 511 (220), - nach EN 511 (220)
- Obermaterial: Leder
- Handrücken aus weichem Nappaleder, Innenhand aus Robustan-Leder, angerauht
- Futter: 100% Polyester
- Tiefkühl-Handschuh mit Teddyfutter
- Innenseitige Verstärkung der Fingerspitzen, um Verschleiß vorzubeugen
- Ausführung mit elastischem Strickbund
- sehr gut geeignet für Kommissioniertätigkeiten, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70295
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.1125
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.