Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
PE-Beutel
>
LDPE-Beutel
>
Artikel
LDPE-Flachbeutel, 550 x 700 x 0,025 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-P-1020
Hersteller:
Prodinger Verpackung GmbH & Co. KG, Rosenauer Str. 115, 90645 Coburg, Deutschland
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250348930927
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,025mm
Größe: 550 x 700mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Prodinger Verpackung GmbH & Co. KG, Rosenauer Str. 115, 90645 Coburg, Deutschland
... >
Beutel (Packmittel)
>
Beutel (Kunststoff, Packmittel)
>
Flachbeutel (Kunststoff, Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel
,
0,025
,
550
,
700
,
LDPE-Flachbeutel,
,
mm
,
x
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,1167*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09847*
€ 0,11718
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09537*
€ 0,11349
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07717*
€ 0,09183
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LDPE-Flachbeutel, 400 x 600 x 0,05 mm
dm-folien GmbH, Markwiesenstraße 33, 72770 Reutlingen, Deutschland
€ 0,1651*
Ähnlich
LDPE-Flachbeutel, 500 x 600 x 0,025 mm
Prodinger Verpackung GmbH & Co. KG, Rosenauer Str. 115, 90645 Coburg, Deutschland
€ 0,11823*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
Prodinger Verpackung GmbH & Co. KG, Rosenauer Str. 115, 90645 Coburg, Deutschland
€ 0,08288*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
dm-folien GmbH, Markwiesenstraße 33, 72770 Reutlingen, Deutschland
€ 0,10416*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.