Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh Thermo, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh Thermo
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh Thermo
Artikel-Nr.:
     380-SF400936-XL
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     9.361-4-XL
EAN/GTIN:
     4015149093642
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, EN 511 (X1X), Der CUTGUARD THERMO kombiniert die Anforderungen Kälteschutz und Schnittschutz in einem Produkt. Getestet und zertifiziert gemäß EN 388:2016 (2X4XF), erreicht der Cutguard thermo problemlos die Schnittschutzklasse ANSI Cut Level A6, sowie gemäß EN 511 (X1X) eine außergewöhnlich gute Wärmeisolation. Die verarbeiteten weichen Fasern sorgen für einen unübertroffenen Tragekomfort auch bei niedrigen Temperaturen, wie etwa beim direkten Kältekontakt in der Verarbeitung/Logistik gekühlter oder tiefgekühlter Lebensmittel.

Eigenschaften:
- warme Hände bei niedrigen Temperaturen,
- nach EN 420, EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, Kat. 2
- absolut lebensmittelecht, Migrationstest liegt vor
- neuartige, blaue Farbe für leichte Sichtdetektierung
- erhöhter Schutz durch extralanges Bündchen
- optimale Passform
- hoher Tragekomfort durch weiches Futter
- geeignet für Maschinenwäsche bis 85°C
- Farbe: blau

farbige Größenkennzeichnung:
S - (weiß)
M - (rot)
L - (blau)
XL - (orange), Größe XL
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.