Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA BOA 495, Größe 10-XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: SHOWA BOA 495
Artikelbild: SHOWA BOA 495
Artikelbild: SHOWA BOA 495
Artikelbild: SHOWA BOA 495
Artikel-Nr.:
     380-SH495-10XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792977241
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EN 388:2016, EN 374-1:2016/Typ B, EN 374-5:2016, EN 511, - PVC, vollbeschichtet auf dünnem nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
- nach EN 388:2016 (4221X), EN 374-1:2016/Typ B (JKL), EN 374-5:2016, EN 511 (121), Kategorie 3
- Kälteschutzfutter aus 100% Polyacryl
- mit herausnehmbarem Innenhandschuh
- hochflexibel bis -20°C
- 30cm lang
- Farbe: blau, Größe 10-XL
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,77*
Lager 380
24
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 18,61*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.