Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 731 Nitril-Handschuhe EBT, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: SHOWA 731 Nitril-Handschuhe EBT
Artikelbild: SHOWA 731 Nitril-Handschuhe EBT
Artikel-Nr.:
     380-SH731-7
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     210731-7
EAN/GTIN:
     12038054648379
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EN 374-1:2016/Typ A (JKLOPT), EN 374-5:2016, Kat. 3, - Material: 100% Nitril
- Dicke: 0.38 mm
- Länge: 335 mm
- Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- Farbe: Grün
- Eco Best Technology® (EBT)
- Ohne Trägergewebe
- Beflockt
- Gefertigt mit hochwertigen Werkstoffen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Vorteile:
- Hoher Schutz gegen Lösungsmittel und Säuren
- Ideal für Arbeiten in feuchten, fettigen und öligen Umgebungen
- Chemikalienbeständig
- Besondere Griffsicherheit
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Biologisch abbaubar
- Wasserabweisend
- Flexibel
- Säureresistent
- Wiederverwendbar

Anwendungsgebiete:
- Landwirtschaft
- Automobilindustrie
- Chemie
- Reinigung
- Gärtnerei
- Petrochemie
- Produktion
- Raffineriebetrieb

Verpackungseinheiten:
- 12 Paar im Polybeutel
- 144 Paar im Karton

Biologisch abbaubare Nitrilbeschichtung mit strukturierter Oberfläche ohne Trägergewebe, Futter mit Baumwollbeflockung

Chemiebeständig Handschuhe wie die SHOWA 731 sind ideal für die Arbeit mit gefährlichen Substanzen wie Säuren und Lösungsmitteln.
Diese Handschuhe sind zudem wasserbeständig mit einem Biskuitgriff, um auch in nassen Umgebungen taktile Präzision zu gewährleisten.
Dank der Eco Best Technology® von SHOWA sind die Handschuhe 731 biologisch abbaubar, dennoch extrem strapazierfähig und säureresistent.

Dieser Artikel erhält von uns das green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit., Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70037
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
10
€ 4,95*
ab € 14,83008*
€ 22,58004*
€ 5,00*
ab € 16,29*
€ 22,91004*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58004*
€ 26,87025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42008*
€ 26,6799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05004*
€ 25,04955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,86008*
€ 21,2535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83008*
€ 17,6478
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,23584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.