| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3871-662555 Herst.-Nr.: 662555 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Elektrikerschutzhelm ist ein nach aktuellsten Erkenntnissen der Kopfschutzentwicklung konstruierter Helm, der speziell für den professionellen Einsatz an spannungsführenden Anlagen konzipiert wurde. Der Helm verfügt über ein - das Gesicht des Trägers vollständig abdeckendes - Visier, das bei Bedarf vollständig in den doppelwandigen Helm zurückgefahren werden kann. Der Helm verfügt über einen Einhanddrehverschluss, der die Veränderung der Kopfbandweite erlaubt ohne dass der Träger den Helm absetzen muss. - Mit integriertem, klappbarem Gesichtsschutzschirm, dadurch Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches - Zum Schutz gegen Lichtbögen bis 7kA bei Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung - Helmschale: Material HD-Polypropylen, UV-stabilisiert, weiß - Doppelwandiger Helm für erhöhten Schutz und zum Aufbewahren des Gesichtsschutzschirms und seines Schutztuchs - Helminnenausstattung: Verstellbares 6 Punkt Textilband, für alle Kopfgrößen passend, Stirnschweißband - Verstellbarer 4 Punkt Kinnriemen - Visier aus schlagzähem, getöntem Polycarbonat mit Infrarotschutzfilter und spezieller Oberflächenbehandlung gegen Beschlagen - Schutztuch auf Aramid-Basis, orange - Nutzungsdauer: 5 Jahre Normen: - Visier: EN 166, 170, ASTM F2178, GS-ET-29/ IEC 61482-1-2 Klasse 2: Störlichtbogen 7kA / 0,5 sec Lichtdurchlässigkeit = 75% (Klasse 0 nach GS-ET-29) - Helm: EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 - Schutztuch: IEC 61482-1-2 Klasse 2, ASTM F1959, 1506 NFPA 70E - Kennzeichnung Visier: 2C-1,2 XXX 1 B 8-2-0 3 CE 0497 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, lemp gesichtsschutzschirm, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |