Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 2 D-Ringe Ø 30 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-22520E-10
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4147150
EAN/GTIN:
4000225414756
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Veloflex Präsentationsringordner VELODUR®
- DIN A4
- Größe 272 x 315 x 46 mm
- PP-kaschiert
- 2-D-Ring-Mechanik
- 30 mm Füllhöhe, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Farbe: blau
Lieferung ohne Drahtniederhalter!Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 46 mm
Ringdurchmesser: 30 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: blau
Sichttasche am Vorderdeckel: Ja
Sichttasche am Rücken: Ja
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 272,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: VELODUR
... >
Ordnung
>
Präsentation
>
Präsentationsordner
... >
Marken-Shop Veloflex
>
Ordnen und Archivieren
>
Präsentationsringbücher VELODUR
Weitere Suchbegriffe:
Sichtbuch
,
Panorama-Ringbuch
,
Präsentationsordner
,
Präsentationsringbuch
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
präsentationsmappe karton blau
,
präsentations alben
,
präsentationsalbum blau
,
Kunststoffordner
,
Ordner
,
Ordner (Präsentation)
,
Plastikordner
,
Präsentationsringbücher
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
101
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,89*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 4,23*
Lager 467
6 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,35*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,814*
€ 4,436*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,436*
€ 5,27884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,296*
€ 5,11224
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,714*
€ 4,41966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,634*
€ 4,32446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,814*
€ 3,34866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 44,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Schwarz
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147180
ab € 2,27*
Ähnlich
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147190
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen