Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 30mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 30mm blau
Präsentationsringordner Velodur A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 30mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4147150
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4147150
EAN/GTIN:
     4000225414756
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsringordner VELODUR,
  • DIN A4 Größe
  • 274x315x42
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 300 Blatt 80g Papier
  • ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken,
  • Rückentasche verbreitert
  • dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
278,5 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
42 mm
Taschen:
2 Außentaschen
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappe karton blau, präsentations alben, präsentationsalbum blau, 4147, 41471, Präsentationsringbücher, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Velodur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,78*
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,89*
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 4,23*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,35*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,814*
€ 4,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147180
ab € 2,27*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147190
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.