Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Mobilboard fixed, 100 x 120 cm, doppelte Arbeitsfläche, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Mobilboard fixed, 100 x 120 cm, doppelte Arbeitsfläche, mit Rollen
MAUL Mobilboard fixed, 100 x 120 cm, doppelte Arbeitsfläche, mit Rollen
MAUL Mobilboard fixed, 100 x 120 cm, doppelte Arbeitsfläche, mit Rollen
MAUL Mobilboard fixed, 100 x 120 cm, doppelte Arbeitsfläche, mit Rollen
Artikel-Nr.:
     388-26966E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335584
EAN/GTIN:
     4002390031080
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
MAUL Mobilboard fixed:

Mobilboard ohne Wendefunktion der Arbeitsflächen!

- freistehende, mobile Wendetafel -> das Wenden erfolgt durch Drehen des Gestells
- doppelte Arbeitsfläche -> diese ist fixiert
- besonders stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet
- müheloses Wegrollen der Tafel
- feststellbare Doppel-Lenkrollen
- mit Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Eckverbindungen zeichnen sich durch sanfte Kantenradien, eine leichte Neigung nach innen und einem modernen Ausschnitt in Richtung Tafel aus
- inklusive abnehmbarer Ablegeschale aus Kunststoff
- mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 26468E) nachrüstbar
- Tafeloberfläche: weiß

Größe der Tafel: 100 x 120 cmBreite der Tafel: 120,0 cm
Höhe der Tafel: 100 cm
Oberfläche: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar: Ja
mit Raster/Sonderdruck: Nein
magnethaftend: Ja
Material des Rahmens: Metall
Farbe des Rahmens: grau
mit Ablageschale: Ja
Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß, 4 Rollen
Lenkrollen feststellbar: Ja
Montage-/ Befestigungsmaterial: Ja

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 328,17*
€ 392,66*
€ 6,78*
ab € 368,05*
€ 435,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 385,60*
€ 457,16*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 479,31*
Frei Haus
ab € 407,44*
€ 491,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,55*
€ 498,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.