Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Bankordner DIN A6, "Bank"-Prägung, Karton, 2-D-Ringe Ø 30 mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Bankordner DIN A6, "Bank"-Prägung, Karton, 2-D-Ringe Ø 30 mm, sortiert
Veloflex Bankordner DIN A6, "Bank"-Prägung, Karton, 2-D-Ringe Ø 30 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     388-30650E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168310
EAN/GTIN:
     4000225005251
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner:

- für Format DIN A6
- Größe 250 x 140 x 45 mm
- Material: Karton, PP-kaschiert
- 2-D-Ring-Mechanik, 30 mm Füllhöhe
- Rücken mit Prägung Bank
- mit Niederhalter
- Farbe: sortiert in rot, grün, blau und schwarzFormat: DIN A6 quer
Rückenbreite: 45 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Reißmechanik
Farbe: sortiert
Farbe des Rückens: sortiert
Griffloch (J/N): Nein
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Tiefe des Ordners: 250 mm
Höhe des Ordners: 140 mm
Außenmaterial: PP-Folie

Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, taschenringbuch din a6 2-ring, bank ordner, bankordner a6, Kontoauszugs-Ordner, Ordner (Spezialformate), Sonderordner, Spezial-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,637*
€ 3,813*
10 Tage
66
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,41*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,47*
1 Tag
66
1
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 5,93*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,813*
€ 4,53747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,673*
€ 4,37087
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,547*
€ 4,22093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,487*
€ 4,14953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168350
ab € 2,26*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.