Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, sortiert VELOFLEX 4168 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, sortiert VELOFLEX 4168 310
Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, sortiert VELOFLEX 4168 310
Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, sortiert VELOFLEX 4168 310
Artikel-Nr.:
     639-583618
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168 310
EAN/GTIN:
     4000225005251
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner, DIN A6 Größe 250 x 140 x 45, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
250
Durchmesser des Ringes:
30
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
140
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A6
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,637*
€ 3,813*
10 Tage
66
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,41*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,47*
Lager 639
66
1
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 5,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168350
ab € 2,26*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.