Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4168310 Herst.-Nr.: 4168310 EAN/GTIN: 4000225005251 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch, Bankordner
- Rücken mit Prägung -Bank-, rot, grün, blau, schwarz
- Werkstoff: PP
- 2-D-Ring-Mechanik
- Durchmesser des Rings: 30 mm
- Verwendung für Papierformate: A6
- 250 x 140 mm
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Rücken mit Prägung Bank", rot, grün, blau, schwarz" | Blattformat: | A6 | Breite: | 250 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | D-Ring-Reißmechanik | Rückenbreite: | 45 mm | Rückenschild: | ohne | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, taschenringbuch din a6 2-ring, bank ordner, bankordner a6, 10506007, 4168, 41683, Kontoauszug, Velocolor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,637* | € 3,813* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 4,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 4,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,45* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|