Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-583618
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168 310
EAN/GTIN:
     4000225005251
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner, DIN A6 Größe 250 x 140 x 45, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz
Weitere Informationen:
Format:
A6
Rückenbreite:
45 mm
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Material:
Polypropylen (PP)
Mechaniktyp:
D-Ring
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,637*
€ 3,793*
12 Tage
109
1
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,43*
Lager 690
109
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,49*
2 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,45*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168350
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.