Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 17.3 x 11.5 x 4 cm, transparent, 1.200er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 17.3 x 11.5 x 4 cm, transparent, 1.200er-Pack
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 17.3 x 11.5 x 4 cm, transparent, 1.200er-Pack
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 17.3 x 11.5 x 4 cm, transparent, 1.200er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-39449E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12350
EAN/GTIN:
     4002911223505
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Papstar Bodenbeutel

- aus transparentem Polypropylen
- ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
Produkttyp: Bodenbeutel
Breite: 11,5 cm
Tiefe: 4,0 cm
Höhe: 17,3 cm
Material: PP
Farbe: transparent
Motiv: Nein
Griff vorhanden (J/N): Nein
Anhänger vorhanden (J/N): Nein
Besonderheit: für Gebäck / Pralinen

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 10,29*
€ 13,79*
11 Tage
97
4
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 14,49*
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 14,50*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 14,50*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 44,67*
€ 61,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,32*
€ 72,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,79*
€ 71,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,52*
€ 66,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,89*
€ 62,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,03723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12352
ab € 8,74*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12465
ab € 1,05*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.