Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, schwarz
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, schwarz
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, schwarz
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 hoch, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-43226E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763060
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12"

- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 240 x 135 x 1115 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 12 Prospekthalter
- Füllhöhe pro Fach: 24 mmVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4
Kapazität: 12 Fächer
Höhe: 111,5 cm
Breite: 24,0 cm
Tiefe: 13,50 cm
Farbe: schwarz

Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 36,42*
€ 47,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,31*
€ 48,40*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 38,39*
€ 49,91*
1
€ 4,00*
ab € 40,37*
€ 53,55*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 41,48*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 41,48* pro Box)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.