Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen, 3 Ladeflächen LxB 990x595 mm, Leiter 4-stufig, Außenmaße LxBxH 1695x625x1900 mm, Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121320601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.616
EAN/GTIN:
     4035694004030
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen mit Leiter
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch ∙ Leiter, anklappbar ∙ Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend ∙ Trittstufen aus Holz ∙ Sicherheitsbügel zum Festhalten ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Etagenhöhe 240/860/1480 mm
Tritthöhe 935 mm
Stufenabstand 235 mm
4-stufig
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen, Wabenregale, Langgutregal, Langgutregale, Regale, Lagerregale, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,44*
€ 685,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,27*
€ 687,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,51*
€ 697,49*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,91*
€ 700,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,40*
€ 725,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,13*
€ 820,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,78*
€ 772,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,91*
€ 740,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 408,24*
Ähnlich
Cordes
00016969
ab € 474,05*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 628,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.