Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Raumspiegel, BxH 520x320 mm, max. Beobachtungsabstand 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121893772
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
252.20.458
EAN/GTIN:
4055381457178
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Total-Raumspiegel
· Für den Innenbereich ∙ Mit Acrylglas-Spiegelfläche ∙ Eine spezielle Wölbung ermöglicht die Beobachtung des kompletten Raumes
... >
Räder und Rollen
>
Luftbereifte Rollen
>
Luftbereifte Räder Kunstst.felge 60-250kg
Weitere Suchbegriffe:
moravia beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 84,24*
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,01*
€ 101,41*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 88,48*
€ 109,44*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,59*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 110,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Innenspiegel aus Acrylglas, oval, HxBxT 260 x 360 x 75 mm.
Moravia
252.20.171
ab € 40,39*
Ähnlich
Inspektionsspiegel VISION mit Teleskopstange, rund, Spiegelmaße Ø 230 mm.
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Raumspiegel, rund, 1,5 kg, ø 450 x 100 mm
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Rundspiegel Detektiv, mit Magnethalterung, für den Inneneinsatz, Acrylglas, Ø 300mm
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
Ähnlich
Rundspiegel Detektiv, mit Magnethalterung, für den Inneneinsatz, Acrylglas, Ø 450mm
Moravia
252.29.230
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen