Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Weitwinkelspiegel INDOOR, HxBxT 335 x 525 x 90 mm 146872-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146872-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.20.458
EAN/GTIN:
     4055381457178
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
MORAVIA Weitwinkelspiegel INDOOR, HxBxT 335 x 525 x 90 mm Der Weitwinkelspiegel INDOOR ist aus strapazierfähigem Kunststoff und Acrylglas gefertigt. Er ermöglicht Ihnen durch seine spezielle Wölbung bei platzsparenden Abmessungen einen verzerrungsfreien Überblick über einen kompletten Raum. Kompakter Weitwinkelspiegel INDOOR mit vorgebohrten Montagelöchern Speziell gewölbte Spiegelfläche erlaubt die Kontrolle eines ganzen Raumes Spiegel Typ = Raumspiegel Beobachterabstand max. = 5 m Höhe = 335 mm Breite = 525 mm Tiefe = 90 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Kunststoff Rahmen Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,8 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Beobachterabstand max.:
5 m
Breite:
525 mm
Eigengewicht:
0.8 kg
Höhe:
335 mm
Rahmen Farbe:
schwarz
Rahmen Material:
Kunststoff
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Raumspiegel
Tiefe:
90 mm
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 84,24*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,01*
€ 101,41*
€ 5,00*
ab € 88,48*
€ 109,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 110,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,39*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.