Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Wandascher
>
Artikel
Hundekotbeutelspender mit Ascher, BxTxH 205x130x600 mm, verzinkt u. lackiert DB703, verschließbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121989160
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
21194
EAN/GTIN:
4030695211944
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Wandaschenbecher
Wandascher
Hundekotbeutelspender mit Ascher
∙ Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis ∙ Vorderwand nach unten klappbar ∙ Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen ∙ Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel ∙ Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech ∙ Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber ∙ Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung ∙ Aschervolumen ca. 0,8 l ∙Volumen Inneneinsatz ca. 4 l ∙ B x T x H 205 x 130 x 600 mm
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Hundekotbeutelspender mit Ascher VAR
Weitere Suchbegriffe:
wandaschenbecher stahl
,
wandaschenbecher
,
wandaschenbecher eckig
,
Tütenspender
,
Tütenspender für Hundekotbeutel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 197,74*
Lager 4445
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 228,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,68*
€ 233,01*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 233,44*
Lager 369
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 277,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,4 l, BxH 350 x 200 mm, rot, VE 1000 Stk.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen