Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Hundekotbeutelspender DS 4, mit Ascher u. Inneneinsatz, 206850-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206850-YY
Herst.-Nr.:
     21194
EAN/GTIN:
     4030695211944
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Wandaschenbecher
Wandascher
VAR® Hundekotbeutelspender DS 4, mit Ascher u. Inneneinsatz, eisenglimmer Mit dem Hundekotbeutelspender VAR® DS 4 steht Hundebesitzern für den Fall der Fälle eine verschließbare Beutel-Station mit integriertem Ascher zur Verfügung. Der Spender besitzt einen Piktogramm-Aufkleber zum deutlichen Kennzeichnen der Station für Hundehalter. Mit Ascheimereinsatz Dreikantschloss zum Verschließen Mit Piktogramm-Aufkleber Inkl. Montagezubehör für Rohr- oder Wandbefestigung Made in Germany Abschließbar = ja Höhe = 600 mm Breite = 205 mm Tiefe = 130 mm Farbe = moosgrün RAL Farbe = RAL 6005 moosgrün Material = verzinktes Stahlblech Eigengewicht = 5,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
moosgrün
RAL Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Abschließbar:
ja
Breite:
205 mm
Eigengewicht:
5.5 kg
Höhe:
600 mm
Material:
verzinktes Stahlblech
Tiefe:
130 mm
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher eckig, Hundetoiletten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 198,72*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 229,21*
€ 4,95*
ab € 184,92*
€ 233,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 234,07*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 240,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.