Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fachlast 145 kg, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121989924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA25410ANT
EAN/GTIN:
     4250623767903
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
antibakterielles steckregal
Antibakterielle Steckregale
· Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen · Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien · Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut · Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweißlich bei 99,99 % · Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung · Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
· Außenmaße:
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Hygieneregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,14*
€ 343,99*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 286,82*
€ 388,05*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 398,58*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 375,80*
€ 447,35*
Frei Haus
ab € 466,22*
€ 551,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,13*
Zubehör
Widex Selection
K10040ANT/040
ab € 35,69*
Zubehör
Widex Selection
ANT45
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.