Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE GMBH & CO. KG, Antibakterielles Steckregal, AF, 6 Bö.,, BxTxH 1000x400x2500 mm, FL 145 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fac
Artikel-Nr.:
     6922-61549-D57-HKA25410ANT
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25410ANT
EAN/GTIN:
     4250623767903
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
antibakterielles steckregal
Antibakterielles Steckregal, 6 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x400x2500 mm, Fachlast 145 kg, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,110 kg
Breite:
43,50 cm
Höhe:
250,00 cm
Länge:
101,00 cm
Ursprungsland:
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 338,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 249,99*
€ 382,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,55*
€ 392,20*
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 376,12*
€ 437,74*
Frei Haus
ab € 469,59*
€ 544,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,15*
Zubehör
Widex Selection
K10040ANT/040
ab € 30,15*
Zubehör
Widex Selection
ANT45
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.