Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AntiBac Anbauregal, zerlegt, HKA 25410 ANT, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AntiBac-Anbauregal ORION PLUS 2500 mm hoch
AntiBac-Anbauregal ORION PLUS 2500 mm hoch
AntiBac Anbauregal, zerlegt, HKA 25410 ANT, 6
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25410ANT
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25410ANT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
antibakterielles steckregal
Böden 2500 x 400 x 1000 mm, Antibakterielle Beschichtung in weiß (ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß)
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
145
Feldlast:
1000
Gewicht:
26,111
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
AntiBac (ähnl. RAL 9016)
OberflaecheStuetzen:
AntiBac (ähnl. RAL 9016)
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25410ANT, HOFE_HKA25410ANT, AntiBac Anbauregal, zerlegt, HKA 25410 ANT, 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,14*
€ 343,99*
Lager 9587
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 286,82*
€ 388,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 398,58*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 375,80*
€ 447,35*
Frei Haus
ab € 466,22*
€ 551,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,13*
Zubehör
Widex Selection
K10040ANT/040
ab € 35,69*
Zubehör
Widex Selection
ANT45
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.