Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles Regal,Anbaufeld,AntiBac®,HxBxT 2500x1010x435mm,Fachl. 145kg,6xStahlboden,einseitig,Ständer weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228311
228311
228311
Artikel-Nr.:
     711-228311
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25410ANT
EAN/GTIN:
     4250623767903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
antibakterielles steckregal
Antibakterielles Regal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 435 mm
  • Fachlast 145 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Antibakterielles Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
145 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
antibakteriell beschichtet
Oberfläche Ständer:
antibakteriell beschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Boden:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ständer:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ausführung:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
UT_Zwischenüberschrift Regalausstattung (T):
Regalausstattung:
Gewicht:
26.111 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Lagerregal, Steckregal, Hygiene-Regal, Antibakterielles Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 342,81*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 284,35*
€ 387,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 397,09*
Lager 711
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 410,56*
€ 483,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,15*
Zubehör
k.A.
K10040ANT/040
ab € 35,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
ANT45
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.