Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Einhängewanne, Auffangvolumen 200 l, BxTxH 2150x1250/915x140 mm, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12811666
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
EHW 2200 v
EAN/GTIN:
4052462031111
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Regal-Einhängewannen
∙ Einhängewannen aus Stahlblech ∙ Mit verzinktem Gitterrost
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Für Regalbreite 2200 mm
... >
Gefahrstofflagerung/Gefahrstoffhandling
>
Auffangwannen
>
Einhängewannen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
Gitterrostauflage für Palettenregal
,
Palettenregal-Boden
,
Palettenregalboden
,
Palettenregalgitterrostauflage
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
palettenregal-boden gitterrost
,
regal wanne
,
eurokraftpro palettenregal-boden
,
Auffangwannen
,
Auffangwannen aus Stahl
,
Stahl-Auffangwannen
,
Wannen
,
Einhängewannen
,
Regalwannen
,
Regaleinhängewannen
,
Wannenboden
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 582,29*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 586,44*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 604,47*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 608,89*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 620,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,17*
€ 738,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,20*
€ 730,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,15*
€ 711,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,63*
Ähnlich
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 505,87*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.
Eurokraft
523467
ab € 460,23*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, orange lackiert.
Eurokraft
523465
ab € 460,51*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, rot lackiert.
Eurokraft
523466
ab € 466,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen