Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 2200, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne EHW 2200, verzinkt
Einhängewanne EHW 2200, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-779154
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200, v
EAN/GTIN:
     4052462031111
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewannen, verzinkt

Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzkonforme Umrüstung
Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
2200 mm
Maße LxTxH:
2150x1250/915x140 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gewicht:
129 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 582,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 586,44*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 604,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 608,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 620,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,47*
€ 719,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,58*
€ 693,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,78*
€ 676,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,63*
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 505,87*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 460,23*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 460,51*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 466,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.