Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2150xB1250/915xH140m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne 200l L2150xB1250/915xH140m
Einhängewanne 200l L2150xB1250/915xH140m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341841
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462031111
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 134kg· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
silber
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2150 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
140 mm
Marke:
BAUER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 582,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 586,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 604,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 608,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 620,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,31*
€ 670,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,79*
€ 648,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,49*
€ 626,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 515,63*
€ 613,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,63*
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 505,87*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 460,23*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 460,51*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 466,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.