Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Wanne, BxTxH 2150x1250/915x140 mm,, Vol. 200 l, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-EHW 2200 v
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200 v
EAN/GTIN:
     4052462031111
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewanne, Auffangvolumen 200 l, BxTxH 2150x1250/915x140 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
131,000 kg
Breite:
125,00 cm
Höhe:
14,00 cm
Länge:
215,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 582,29*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 586,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 604,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 608,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 620,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,44*
€ 697,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,42*
€ 656,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,36*
€ 621,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,63*
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 505,87*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 460,23*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 460,51*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 466,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.