Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm, Auffangvolumen 84 l, ohne Gitterrost, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12816481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AW 60-3 o
EAN/GTIN:
     4052462022225
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwannen
Ohne Gitterrost
∙ Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der
GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssig-
keiten der GHS-Kategorien 1-4
∙ Max. Dichte 1,9 kg/l
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Auffangwannen aus Stahl, Stahl-Auffangwannen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 204,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 210,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 213,03*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,71*
€ 214,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 217,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 129,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.