Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm,, Vol. 84 l, ohne Gitterrost, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-3 o
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3 o
EAN/GTIN:
     4052462022225
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm, Auffangvolumen 84 l, ohne Gitterrost, RAL 2000
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
20,50 cm
Länge:
130,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 204,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 210,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 213,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,71*
€ 214,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 217,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 129,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.