| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779095 Herst.-Nr.: AW 60-3, l EAN/GTIN: 4052462022225 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne, RAL 2000 orange Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Gitterrost. Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Gitterrost | max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer): | – | Maße LxBxH: | 1300x800x205 mm | Auffangvolumen: | 84 l | Gewicht: | 41 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,19* | € 204,03* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,88* | € 210,28* | | | | Lager 4012 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,57* | € 213,03* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,71* | € 214,35* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,60* | € 217,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|