Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 84l L1300xB800xH205mm Stahlbl.o.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341711
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW60-3 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462022225
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für 60 l Fässer und Kleingebinde · Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe · wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
84 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
1300 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
205 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 204,03*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 210,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 213,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,71*
€ 214,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 217,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 129,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.