Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxBxT 1680x1600x650mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x970mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,2 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520110
520110
Artikel-Nr.:
     711-520110
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7316.00.0316
EAN/GTIN:
     4251142232712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 1680 x 1600 x 650 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 970 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 1600 x T 400 mm, 1 Fachboden B 1050 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet

Suchbegriffe:
QM-Station, Quality Station, Quality-Station

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Steharbeitsplatz
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
1680 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
1600 mm
Breite Platte:
970 mm
Tiefe:
650 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 1600 x T 400 mm, 1 Fachboden B 1050 x T 400
Gewicht:
74.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, kappes lochplatte, lochplatte, QM-Station, Quality Station, Quality-Station
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,84*
€ 828,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,46*
€ 830,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,25*
€ 867,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,05*
€ 959,94*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 939,25*
€ 1.043,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,79*
€ 1.242,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,29*
€ 1.240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,36*
€ 1.199,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,43*
€ 1.165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,25*
€ 1.117,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.